カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式ドライバドリル(2)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
1300
充電時間
45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
INERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UM ジーエルサイエンスINERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UMジーエルサイエンス
103,999税込114,399
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0334-31
プラスビット マキタプラスビットマキタ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
両頭機能両頭
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
スクエアビット マキタスクエアビットマキタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-48
四角ビット マキタ四角ビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30アズワン品番2-6856-41
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30アズワン品番2-6856-42
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-47
ドレッサー用ダイヤモンド 日本オートマチックマシン(JAM)ドレッサー用ダイヤモンド日本オートマチックマシン(JAM)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-47
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-48
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30アズワン品番62-6238-38
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30アズワン品番62-6238-39
エアタンク ATシリーズ SMCエアタンク ATシリーズSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTUP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
歯幅(T)(mm)32寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
歯形P8M
df030d特集