カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 充電式ドライバドリル(2)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
1300
充電時間
45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
プラスビット マキタプラスビットマキタ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
両頭機能両頭
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
スクエアビット マキタスクエアビットマキタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
四角ビット マキタ四角ビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
ドレッサー用ダイヤモンド 日本オートマチックマシン(JAM)ドレッサー用ダイヤモンド日本オートマチックマシン(JAM)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
長方形 基板間コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形 基板間コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1個
翌々日出荷
プラスビット マキタプラスビットマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
刃形(+)
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
ソケットビット マキタソケットビットマキタ
取扱い終了
全長(mm)55
DF12D(3.0)-30DP-0.5V(81) HIROSE(ヒロセ電機)DF12D(3.0)-30DP-0.5V(81)HIROSE(ヒロセ電機)
取扱い終了
DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) HIROSE(ヒロセ電機)DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81)HIROSE(ヒロセ電機)
取扱い終了
マイクロピペット(ギルソン ピペットマン ネオ) GILSON(ギルソン)マイクロピペット(ギルソン ピペットマン ネオ)GILSON(ギルソン)
取扱い終了
リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。イジェクター使用時の負荷も軽減されています。 プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。 適合チップ《P2N/10N》D10/DF10ST/DFL10ST《P20N》D200/DF30ST 《P100N》D200/DF100ST《P200N》D200/DF200ST 《P1000N》D1000/DF1000ST
部品 充電式ドライバドリル  DF030DWX マキタ部品 充電式ドライバドリル DF030DWXマキタ
取扱い終了
部品名称DF030DWXケースラベル形状図番A07
部品 充電式ドライバドリル  DF030DWSP マキタ部品 充電式ドライバドリル DF030DWSPマキタ
取扱い終了
部品名称段ボール箱形状図番C01
マグネットビット マキタマグネットビットマキタ
取扱い終了
刃形(+)
関連キーワード
df030d特集