カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
チャック能力(mm)
  • 6.35(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
1300
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
21
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5
  • M6(1)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×63(1)
Φ5.1×63
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88適合バッテリーA-48692
関連キーワード
df030d特集