カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式ドライバドリル(2)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
穴あけ能力(mm) 鉄工
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
1300
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M6
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
充電時間
45~60分未満
ブランド
マキタ・GILSON(ギルソン)・HIROSE(ヒロセ電機)・ジーエルサイエンス・日本オートマチックマシン(JAM)・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vドライバドリル マキタ

    10.8Vドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷
    7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • INERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UM ジーエルサイエンス

    INERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UM

    ジーエルサイエンス
    ¥103,999税込¥114,399
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0334-31
  • プラスビット マキタ

    プラスビット

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    両頭機能両頭
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    ¥54,599税込¥60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • スクエアビット マキタ

    スクエアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
  • 四角+両頭ビット マキタ

    四角+両頭ビット

    マキタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2先端形状四角、(+)両頭機能両頭
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
    仕様シングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • 四角ビット マキタ

    四角ビット

    マキタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2先端形状四角両頭機能片頭
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥126,999税込¥139,699
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥148,999税込¥163,899
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥126,999~税込¥139,699~
    1本
    翌々日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥126,999税込¥139,699
    1本
    翌々日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)1.00~3.00
  • 四角片側ビット マキタ

    四角片側ビット

    マキタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2先端形状四角両頭機能片頭
  • ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン M(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    5日以内出荷
    電動ピペット、8チャンネル。
    仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30チャンネル数8容量範囲(μL)46042アズワン品番62-6238-38操作方式電動
  • ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン M(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    5日以内出荷
    電動ピペット、12チャンネル。
    仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30容量範囲(μL)1~20アズワン品番62-6238-39操作方式電動
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF12シリーズ 0.5mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF12シリーズ 0.5mm 2列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTP形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)43
  • TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTUP形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
  • TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTU形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)32
  • TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TT形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)43
  • TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPUSR形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    22日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)6.5外径Do(Φmm)154.5割出歯数15
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)11.9
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M形

    椿本チエイン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    41日以内出荷
    歯形P8M
  • ドレッサー用ダイヤモンド 日本オートマチックマシン(JAM)

    ドレッサー用ダイヤモンド

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    80日以内出荷
関連キーワード
マキタ df030d特集