カテゴリ
- 切削工具(20)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CCS(シーシーエス)(4)
- GILSON(ギルソン)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- KYB(カヤバ)(2)
- Luci(ルーチ)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(8)
- シャープ(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- ビクセン(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 大同特殊工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「df100」の検索結果

CD・CD-R用不織布ケース
サンワサプライ(9件のレビュー)¥429税込¥4721パック(100枚)当日出荷DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128収容数DVD・CD1枚
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
3層ドラムフィルター HVS-100用
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901個当日出荷用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ダイナシリンダ
コガネイ¥388税込¥4271個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。センサータイプ有接点タイプCS□F用
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980税込¥23,0781セット(96本×10箱)当日出荷から翌々日出荷高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
ドライヤフィルター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷回収フロンの中の切粉や不純物を除去します全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
カラー太延長コード
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2用途電気器具の延長電源に色イエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
ワールド ステンD型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)![[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489166-180823-02.jpg)
[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA557DF-100種類グリップドライバー軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ガススプリング(KDFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応


SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥13,980~税込¥15,378~1袋(500本)4日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ)
デンネツ¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷から11日以内出荷紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)効果除菌、消臭、抗菌
SUS304両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
FCMB両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷から9日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
パイプ仮枠止(兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109税込¥1201個5日以内出荷兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。仕様兼用型材質樹脂色黒寸法d(mm)3
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
シリコーンオイル KF96ADF 食品用
信越化学工業¥12,980~税込¥14,018~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。色無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
据置型ダウン変圧器
日章工業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
据置型ダウン変圧器
日章工業¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
クランク フェザー100
LIVRE(リブレ)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。用途カスタムパーツ
マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1箱(960本)3日以内出荷から4日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス




















![[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489166-180823-02.jpg)