曜日別特売

SGケーブルアクセサリー コードファスナー

SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業SGケーブルアクセサリー コードファスナー - エスジー工業

電源コードを傷めない取外しができるタイプです。
家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。
また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。
被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。
標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。
納期は担当営業までご確認ください。

材質
ポリエチレン
幅(mm)
15
内容量
1袋(500本)
全12種類を絞り込む
全長(mm)
色
束線径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
色
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81518976SG-DF100100乳白(最大)12
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519001SG-DF100BK100黒(最大)12
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519037SG-DF125BK125黒(最大)20
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519046SG-DF125125乳白(最大)20
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519055SG-DF225BK225黒(最大)50
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519071SG-DF175175乳白(最大)35
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519080SG-DF200200乳白(最大)43
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519089SG-DF175BK175黒(最大)35
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519107SG-DF150150乳白(最大)27
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519116SG-DF225225乳白(最大)50
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519150SG-DF150BK150黒(最大)27
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519177SG-DF200BK200黒(最大)43
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする