カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)

「df10c」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工

    ダクト(蓋とめ金具)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)10.4幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    759税込835
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    589税込648
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    719税込791
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    24税込26
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    11税込12
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    589税込648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    23税込25
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    29税込32
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
    仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    25税込28
    1個
    3日以内出荷
    仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    KEMET
    919税込1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET0402U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性
    仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
  • バックアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)

    バックアツプリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    規格P8バイアスカツト図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
  • ベンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ベンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.13、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.13、MKW10G 調圧弁部品_No.16、JHW708 アンローダ部品_No.16、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.14、SF22GW-I アンローダ部品_No.13、JHW100-H アンローダ部品_No.16、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.13、MKW1010-BP アンローダ部品_No.13、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.16、GSW105 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW22GP アンローダ部品_No.13、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.13、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.16、MBW270E-M 調圧弁部品_No.13、MBW35GP-M アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.16、CKW10G アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.13、MSW1008-K 調圧弁部品_No.16、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.16、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.13、KSW10-M アンローダ部品_No.16、MBW22GP アンローダ部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.13、MBW270E-K 調圧弁部品_No.13