カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「df11-22」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥199税込¥219
    1箱(5個)
    当日出荷
    シリーズDF11最大電流(A)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    欠品中
    仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)24幅(mm)5ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥749税込¥824
    1箱(31個)
    欠品中
    シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DS(52)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)24幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 22 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 22 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 22 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 22 極 2.0mm 2 列 スルーホール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DF11 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥6~税込¥7~
    1個ほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    定格電流(A)2
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11C-22DP-2V(57) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11C-22DP-2V(57)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF1タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板ソケット DF11 シリーズ 2mm 8 極 2 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板ソケット DF11 シリーズ 2mm 8 極 2 列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2Aシリーズ = DF11コンタクト材質 = スズメッキ品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格S112図解NoGSW105 ポンプ部品 Oリング_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.52、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.52、CKW10G 動力噴霧機部品_No.11、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I ポンプ部品_No.52、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.12、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.11、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.12、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW35GP-K ポンプ部品_No.11、MBW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.11、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.10、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.12、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.12、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.12、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MKW110-MC ポンプ部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.52、MBW35GP-M ポンプ部品_No.11、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.13