ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11C-22DP-2V(57)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11C-22DP-2V(57) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)
2
極数
22
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059366DF11C-22DP-2V(57)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする