カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11-2428」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(500個)
当日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(50個)
当日出荷
シリーズDF11適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(54個)
翌々日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズDF11最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
DF11 HIROSE(ヒロセ電機)DF11HIROSE(ヒロセ電機)
34,980税込38,478
1パック(10000個)
3日以内出荷から121日以内出荷
定格電流(A)2
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
8税込9
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷