カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(10)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
極数
  • 12
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 14(6)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 24(8)
  • 26(5)
  • 28(3)
  • 30(8)
  • 32(1)
定格電流(A)
  • 2(7)
定格電圧(V)
  • 30(2)
  • 250(4)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(08)HIROSE(ヒロセ電機)
389税込428
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DS(24)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1箱(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)14幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DEP-2A HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DEP-2AHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグアダプタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインパネル取り付けプラグ-プラグアダプタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。DF11シリーズインラインプラグアダプタは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとコネクタを接続できます。取り付けタブを使用することで、パネル内でプラグがしっかりピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対電線接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 DF11-12DP-2DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1箱(5個)
欠品中
長さ(mm)19幅(mm)13ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタシステム基板対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
J1100シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
13,980税込15,378
1パック(400個)
64日以内出荷
キーイングX材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sn4 1111特集