カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(6)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
極数
  • 14
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(10)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 24(8)
  • 26(5)
  • 28(3)
  • 30(8)
  • 32(1)
定格電流(A)
  • 2(4)
定格電圧(V)
  • 250(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df11」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(25個)
当日出荷
長さ(mm)16幅(mm)5ピッチ(mm)2極数14シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DEP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)21幅(mm)13ピッチ(mm)2極数14シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
869税込956
1箱(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
関連キーワード
sn4 1111特集