カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「df12c」の検索結果

DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)3日以内出荷から42日以内出荷定格電圧 AC V250定格電流(V)2
ブレーキディスク
brembo¥9,095~税込¥10,005~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥7,310~税込¥8,041~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
バックアツプリング P8
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個7日以内出荷規格P8バイアスカツト図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など