カテゴリ
- 制御機器(5)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(5)
絞り込み
極数
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 16(1)
- 34(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
定格電流(A)
- 3(5)
定格電圧(V)
- 650
- 250(8)
- 500(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「df1b」の検索結果

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141箱(10個)当日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)翌々日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS
HIROSE(ヒロセ電機)¥899税込¥9891箱(10個)翌々日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)翌々日出荷仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数34シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート