カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「df1b-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
11税込12
1個
当日出荷から32日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
339税込373特価
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
真空パッド (ZPT10D~) SMC真空パッド (ZPT10D~)SMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など