カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df3-2s-2c」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
28税込31
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
139税込153
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1箱(10個)
当日出荷
長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ2mm極数8シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
179税込197
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14幅(mm)4.6ピッチ2mm極数6シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(100個)
欠品中
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1定格電圧 AC V250定格電流(V)3コンタクト形状メス結線方法圧着