カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(7)
- 電動工具(6)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「df330」の検索結果

10.8Vドライバドリル(チャック式)
マキタ(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。全長(mm)189質量(kg)1.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
充電式ドライバードリル
マキタ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)電圧(V)直流10.8穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mmねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013最大締付トルク(N・m)22電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VAクラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
四角+両頭ビット
マキタ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
四角ビット
マキタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
四角片側ビット
マキタ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴム色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥6,088税込¥6,6971袋(50個)8日以内出荷材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン色ワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBR色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ
廣杉計器¥5,598税込¥6,1581袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFE色ワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥5,798税込¥6,3781袋(50個)8日以内出荷材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6色ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形磁石内蔵有無無
10.8Vリチウムイオンバッテリー BL1013
マキタ(19件のレビュー)取扱い終了適合(インパクトドライバ)TD090DWZ/W・TD090DZ/W、(ドライバドリル)DF030DWZ・DF030DZ・DF330DWX・DF330DZ、(噴霧機)MUS052DS・MUS052DZ、(クリーナ)CL100DW・CL100DZトラスコ品番414-1199型番BL1013バッテリーリチウムイオン
HP 24-df0000 AiO G1モデル(Corei7/16GB/256GB+2TB/GeForce MX330)
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了本体質量(g)約5900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×410×205メモリー容量16GB (1×16GB)カードSDカードスロットキャッシュメモリ(MB)インテル(R)スマートキャッシュ16ディスプレイ23.8 インチ解像度1920×1080 最大 1677 万色使用CPUインテル(R) CoreTM i7-10700T プロセッサーOSWindows 10 Home 64bitチップセットインテル(R) B460チップセットオーディオ機能デュアルマイク (ディスプレイ内蔵)、デュアルスピーカー (ディスプレイ内蔵)WebカメラHP True Vision HD Webcam (約92万画素)インターフェイス【USB 3.0】SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (背面)【USB 2.0】USB 2.0 Type-A ×2 (背面)【その他】HDMI 出力×1 (背面)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 (背面)、セキュリティロックケーブル用ホール (背面)BluetoothBluetooth 4.2ビデオ仕様メモリ2GB (GDDR5)電源アダプタ120W ACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数50-60Hz)メモリ規格DDR4-2933MHzストレージ256GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce(R) MX330 グラフィックス光学ドライブDVDライターキーボード/マウスワイヤレス日本語(109A)キーボード/ありクロック周波数2.00GHz-4.50GHzディスプレイモードIPSフルHD非光沢・10点タッチディスプレイ無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
HP 24-df0000 AiO G1モデル(Corei7/16GB/256GB+2TB/GeForce MX330/H&B 2019)
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了本体質量(g)約5900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×410×205メモリー容量16GB (1×16GB)カードSDカードスロットキャッシュメモリ(MB)インテル(R)スマートキャッシュ16ディスプレイ23.8 インチ解像度1920×1080 最大 1677 万色使用CPUインテル(R) CoreTM i7-10700T プロセッサーOSWindows 10 Home 64bitチップセットインテル(R) B460チップセットオーディオ機能デュアルマイク (ディスプレイ内蔵)、デュアルスピーカー (ディスプレイ内蔵)WebカメラHP True Vision HD Webcam (約92万画素)インターフェイス【USB 3.0】SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (背面)【USB 2.0】USB 2.0 Type-A ×2 (背面)【その他】HDMI 出力×1 (背面)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 (背面)、セキュリティロックケーブル用ホール (背面)BluetoothBluetooth 4.2ビデオ仕様メモリ2GB (GDDR5)電源アダプタ120W ACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数50-60Hz)メモリ規格DDR4-2933MHzストレージ256GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce(R) MX330 グラフィックス光学ドライブDVDライターキーボード/マウスワイヤレス日本語(109A)キーボード/ありクロック周波数2.00GHz-4.50GHzディスプレイモードIPSフルHD非光沢・10点タッチディスプレイ無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
ワイヤレスモバイルアダプター
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)取扱い終了スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスに、カメラで撮影した画像のワイヤレス転送が可能(※1)です。SNS、メール添付など、気軽に楽しめます。また、離れた場所からカメラのシャッターがきれるリモート撮影機能も搭載。スマートデバイスのディスプレイ画面をカメラの液晶モニター代わりにして、自由なアングルで撮影できます。AndroidOS系、iOSのスマートデバイス(※2)に対応しています。(※1):本製品をスマートデバイスで使用するには、事前にWireless Mobile Utility(「AppleのApp Store」、「GoogleのPlayストア」、より無料でダウンロード可能)をスマートデバイスにインストールする必要があります。(※2):iOSおよびAndroid OSの対応OSについての最新の情報はiTunes AppStoreまたはGoogle Playでご確認下さい。仕様【無線LAN関連】(準拠規格)IEEE802.11b、IEEE802.11g、(伝送方式)IEEE802.11b:DSSS/CCK、IEEE802.11g:OFDM、(周波数範囲)2412~2462MHz、(通信距離)約10~15m、(データ転送速度/規格値)54M/bps、(セキュリティ)認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK、暗号方式:AES、(無線設定)WPS 対応、(アクセス方式)インフラストラクチャーモード、【通信プロトコル】PTP、PTP-IP色ブラック質量(g)約3(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約18×21×10対応機種[一眼レフカメラ]Df、D7100、D5200、D3300、D3200、[ミラーレスカメラ]S2、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P520、P330最大消費電力(W)約1.65動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40