HP 24-df0000 AiO G1モデル(Corei7/16GB/256GB+2TB/GeForce MX330)

HP 24-df0000 AiO G1モデル(Corei7/16GB/256GB+2TB/GeForce MX330) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
インターフェイス
【USB 3.0】SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (背面)
【USB 2.0】USB 2.0 Type-A ×2 (背面)
【その他】HDMI 出力×1 (背面)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 (背面)、セキュリティロックケーブル用ホール (背面)
本体質量(g)
約5900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約541×410×205
メモリー容量
16GB (1×16GB)
カード
SDカードスロット
キャッシュメモリ(MB)
インテル(R)スマートキャッシュ16
ディスプレイ
23.8 インチ
解像度
1920×1080 最大 1677 万色
使用CPU
インテル(R) CoreTM i7-10700T プロセッサー
OS
Windows 10 Home 64bit
チップセット
インテル(R) B460チップセット
オーディオ機能
デュアルマイク (ディスプレイ内蔵)、デュアルスピーカー (ディスプレイ内蔵)
Webカメラ
HP True Vision HD Webcam (約92万画素)
Bluetooth
Bluetooth 4.2
ビデオ仕様
メモリ2GB (GDDR5)
電源アダプタ
120W ACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数50-60Hz)
メモリ規格
DDR4-2933MHz
ストレージ
256GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)
内蔵グラフィックス
NVIDIA(R) GeForce(R) MX330 グラフィックス
光学ドライブ
DVDライター
キーボード/マウス
ワイヤレス日本語(109A)キーボード/あり
クロック周波数
2.00GHz-4.50GHz
ディスプレイモード
IPSフルHD非光沢・10点タッチディスプレイ
無線LAN
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72602776180Q3AA-AAAA
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする