カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「df330d」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
充電式ドライバードリル マキタ充電式ドライバードリルマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品+ビット2-65、ソフトケース質量(kg)1.0(バッテリ含む)電圧(V)直流10.8穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mmバッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013電動機直流マグネットモータ充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
プラスビット マキタプラスビットマキタ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
両頭機能両頭
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
スクエアビット マキタスクエアビットマキタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
四角ビット マキタ四角ビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭