カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「df370d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ IDF37 SMC冷凍式エアドライヤ IDF37SMC
3,698,000税込4,067,800
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気 SMCIDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気SMC
3,998,000税込4,397,800
1個
9日以内出荷
電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)
【修理】充電式ドライバドリル (マキタ) 修理【修理】充電式ドライバドリル (マキタ)修理(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
工具キャッチャーEX マキタ工具キャッチャーEXマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)