カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • 溶接用品(13)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「df3c」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
パワー・ソリッドステート・リレー omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
SP-5600TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5600TP コーティング:有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
449,800税込494,780
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
SP-5500TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5500TP コーティング:有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
SP-5700TP コーティング有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5700TP コーティング有Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)8幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数3シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 DF13C-3P-1.25V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
39税込43
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)5.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
28税込31
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
139税込153
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1箱(10個)
当日出荷
長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ2mm極数8シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-3EP-10.16C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-3EP-10.16CHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60インラインプラグハウジング. DF60シリーズ10.16 mmピッチフリーハンギングインラインプラグハウジングは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となっていま長さ(mm)49.52幅(mm)15.9ピッチ(mm)10.16極数3シリーズDF60材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ADESIVO PARASERBATOIO F3 SPADF3CAM MV AGUSTAADESIVO PARASERBATOIO F3 SPADF3CAMMV AGUSTA
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-3S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-3S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.1幅(mm)7.4ピッチ(mm)3.3極数3シリーズDF33材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF33シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
179税込197
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14幅(mm)4.6ピッチ2mm極数6シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
679税込747
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1袋(10個)
欠品中
長さ(mm)18幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数8シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数6シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)26幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
679税込747
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
7,698税込8,468
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
34税込37
1個
当日出荷から121日以内出荷
ダイクロイックフィルター Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックフィルターKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
13税込14
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
81税込89
1個
当日出荷から121日以内出荷
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
26,980税込29,678
1パック(1000個)
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1