カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「df3c」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
7,698税込8,468
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
18税込20
1個
当日出荷から3日以内出荷
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
当日出荷から3日以内出荷
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
32,980税込36,278
1パック(1000個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オスHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
16税込18
1個
3日以内出荷
DF60シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF60シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1個
3日以内出荷
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800ニツコー熔材工業
13,980税込15,378
1箱(5kg)
4日以内出荷
BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,795税込11,875
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550ニツコー熔材工業
7,698税込8,468
1箱(5kg)
4日以内出荷
BK-550はC、Cr、Moを主成分とするセミオーステナイト組織を示す塩基性の硬化肉盛用溶接棒です。 溶着金属はマルテンサイトとオーステナイトの混合組織を示しますので、一般のマルテンサイト系溶着金属と比較すると硬さは低くなりますが、残留オーステナイトを多量に含むため靭性、耐割れ性にすぐれます。また、母材の希釈を受けても高硬度のマルテンサイト組織となりますので、薄肉盛(1層盛)でも耐摩耗性が得られます。さらに500~600℃の温度範囲で焼戻し二次硬化があり、600℃までの焼戻し軟化抵抗を有しますので、600℃以下で使用する耐摩耗部品に適用できます。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途リッパーチップ、インペラーブレーカなどのやや衝撃を伴う土砂摩耗部品。棒端/赤JIS規格Z3251 DF3C-500-B被覆塩基性
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 SB特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1.2mm DF58シリーズ メスHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80特殊電極
11,980税込13,178
1箱(5kg)
8日以内出荷
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1袋(100個)
9日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1定格電圧 AC V250定格電流(V)3コンタクト形状メス結線方法圧着
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
62日以内出荷
マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF3C-500-B
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)中継用プラグ HIROSE(ヒロセ電機)DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)中継用プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(100個)
欠品中
極数2定格電圧 AC V250定格電流(V)3