硬化肉盛用溶接棒
低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。
溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。
- 用途
- カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接
- 色
- 棒横:黄、棒端:金茶
- 棒長(mm)
- 400
- JIS規格
- Z 3251 DF3C-700-B該当
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接の際は、150℃以上の予熱を行ってください。硬化性のある母材への適用及び、多層溶接の下盛には、軟鋼低水素系溶接棒を使用してください。※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ











