カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df484drgxb」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ