カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(14)
  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「df63」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    17税込19
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • DF63Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    35,980税込39,578
    1パック(4000個)
    3日以内出荷
    仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    289税込318
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、長さ(mm)8.36幅(mm)13.3ピッチ(mm)3極数2シリーズEnerBee DF63材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm DF63SFシリーズ オス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm DF63SFシリーズ オス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 圧着工具 DF63コネクタコンタクト HT802/DF63-1618S-1 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着工具 DF63コネクタコンタクト HT802/DF63-1618S-1

    HIROSE(ヒロセ電機)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ 手動圧着工具 DF63-1618 コンタクト用. DF63-1618SC (品番:111-3934 111-3934 )と DF63-1618SCA圧着コンタクト用の手動圧着工具タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF63コネクタコンタクト
  • シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2 三光化学工業

    シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2

    三光化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
    用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF63) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF63)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
  • ロールカーテン 槌屋ヤック

    ロールカーテン

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
    用途日射し対策やプライバシー保護時に最適材質PVC・ABS・ナイロンブラック伸縮範囲(cm)0~55
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TN) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TN)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TF) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF63TF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF63) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF63)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF63TN) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF63TN)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF63 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF63

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エムケーダクト フランジ マサル工業

    エムケーダクト フランジ

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)

    CKD
    17,588税込19,347
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • ケーブル ブレーキ 41D-F6351-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 41D-F6351-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41D-F6351-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • スロットルケーブルアセンブリ 41D-F6301-22 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルケーブルアセンブリ 41D-F6301-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41D-F6301-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • カバー ハンドルレバー 1 1CD-F6372-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ハンドルレバー 1 1CD-F6372-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ケーブル ブレーキ 1CD-F6351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 1CD-F6351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • スロツトルケ-ブルアセンブリ B9D-F6301-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルケ-ブルアセンブリ B9D-F6301-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • スロットルケーブルアセンブリ 2LD-F6301-12 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルケーブルアセンブリ 2LD-F6301-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2LD-F6301-12主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
  • ケ-ブル,クラツチ B8D-F6335-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,クラツチ B8D-F6335-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • スロツトルケ-ブルアセンブリ 2LD-F6301-11 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルケ-ブルアセンブリ 2LD-F6301-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • データファイル保管庫 LION (ライオン事務器)

    データファイル保管庫

    LION (ライオン事務器)
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    奥行515mmの深型タイプ。用途に応じた上下の組み合わせが可能です。保管庫上の空きスペースの有効活用には上置が便利です。
    材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)アイボリー種類片開き奥行(mm)515間口(mm)1760シリンダー錠(子カギ2本付)グリーン購入法適合
  • ケーブル クラッチ 1WD-F6335-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル クラッチ 1WD-F6335-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • スロットルケーブルアセンブリ 1WD-F6301-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルケーブルアセンブリ 1WD-F6301-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • データファイル保管庫 ベース LION (ライオン事務器)

    データファイル保管庫 ベース

    LION (ライオン事務器)
    11,980税込13,178
    1台
    11日以内出荷
    質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×515×90アズワン品番64-8190-48外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×90
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    スイッチ種類DIN式有接点タイプ表示灯付、AC85~230V
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
  • CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-