カテゴリ
- 制御機器(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 研磨材(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(9)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電動工具(5)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(17)
- イチグチ(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
- 大阪魂(9)
- 廣杉計器(7)
- 日本エレパーツ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(3)
- ネグロス電工(3)
- 水本機械製作所(3)
- 関西通信電線(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DEGSON(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パイロット(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- GOD GLASS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dfb」の検索結果

BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
バナナプラグ メス型
はくでん¥579税込¥6371個当日出荷赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
Nコネクタその他
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Nコネクタのその他です。用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
ドライフレッシュ シートタイプ
Kenko(ケンコートキナー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57寸法H(mm)24寸法L1(mm)125寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2クラッチ数(段)22
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18色ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長187mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9737材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)98寸法H(mm)24寸法L1(mm)187寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
サンプルボックス A4横
コクヨ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。 色板紙仕様ワンタッチ組み立て式材質色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)204サイズA4耐荷重約58.8N(約6kgF)紙質再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)H(mm)324グリーン購入法適合幅D(mm)260
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長156mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9736材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)79寸法H(mm)24寸法L1(mm)156寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
50Ω系無線用同軸ケーブル
四国電線¥23,980税込¥26,3781巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷50Ωタイプ。携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します被覆PVC
CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納
エレコム(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1冊ほか当日出荷から翌々日出荷コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル付属品背ラベルカード/インデックスラベル対応メディアBlu-ray/DVD/CD
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
スカットディスク(N) BB
イチグチ(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷から3日以内出荷材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
筆ペン 瞬筆
パイロット¥599税込¥6591本当日出荷1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。 これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト全長(mm)184種類筆ペン方式キャップ式最大径(Φmm)13インク色黒インク水性染料・速乾インキ対応カートリッジSVSRF-25FD-B商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スカットディスク(N) SC
イチグチ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から3日以内出荷材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ドライバーを4本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番394-1366材質スチール幅(mm)200色ブラック高さ(mm)66奥行(mm)44.6ホルダー数4ヶ所最大積載量(kg/個)3
瞬筆
パイロット¥689税込¥7581本当日出荷から6日以内出荷水に濡れてもにじみにくい、速乾インク搭載の本格毛筆 「本格毛筆」はコシがあり、まとまりやすい穂先で本格派も満足できる本物の筆に近い書き心地です。中字と細字があり、別売りのカートリッジもあるので経済的です。用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト最大径(Φmm)13インク色黒
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
収納フック NF-60DF型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など質量(g)54種類収納タイプ奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
N型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル