カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 安全標識(3)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dfplayer」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコムロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュールマイコンキットドットコム
3,398税込3,738
1個
欠品中
ボイスレコーダー基板 共立プロダクツボイスレコーダー基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キットセット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1時間(最大録音、再生)約20秒出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)待機電流1μA以下電源電圧(V)標準DC4.5動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)入力コンデンサマイク(基板上に実装)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
トークナビ2 ユニットトークナビ2ユニット(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質ABS樹脂トラスコ品番416-8101質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
30秒ボイスレコーダー(組立済) エレキット30秒ボイスレコーダー(組立済)エレキット(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年録音時間約30秒再生紙使用マーク適合
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
USB録音 音源再生モジュール ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュールビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキットスピーカ 28Φ8Ω1Wワンダーキット(20件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
小型スピーカ ELPA小型スピーカELPA
502税込552
1個
当日出荷
定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
ICオルゴールキット ワンダーキットICオルゴールキットワンダーキット(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
録音再生ボード2 共立プロダクツ録音再生ボード2共立プロダクツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下
おしゃべりNAVI3 大一産業おしゃべりNAVI3大一産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。仕様センサー付き音声案内セット付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ質量(g)60電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90使用環境屋内専用録音時間540秒音声圧縮形式MP3形式再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生音量調節3段階メモリ容量(MB)4
マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)マイクロスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
ハイパワーサイレン1 基盤完成品 ワンダーキットハイパワーサイレン1 基盤完成品ワンダーキット(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
トークナビ2 伸縮スタンドセット ユニットトークナビ2 伸縮スタンドセットユニット
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチックトラスコ品番416-8127質量(kg)7.73高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)品名音声出力ユニット対応機種GT16、GT15、GT27