カテゴリ
- 溶接用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(3)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dfs020」の検索結果

エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
潤工社¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか5日以内出荷伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。用途高周波機器、小型機器の配線。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応被覆材FEP最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
FEP高周波同軸ケーブル
潤工社¥83,980税込¥92,3781巻(100m)56日以内出荷伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。用途高周波機器、小型機器の配線色灰長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース色灰導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ
アズワン¥52,400税込¥57,6401台当日出荷から10日以内出荷内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
センサアクチュエータケーブル コア数:12
SICK¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 芯 20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するた仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mmアズワン品番65-7381-03