カテゴリ
- 測定用品(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
「dft-700-m」の検索結果

デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)
神港テクノス¥39,980税込¥43,9781個欠品中一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)
神港テクノス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様