カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfx0-cabv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
14,800税込16,280
1本
当日出荷
MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5クロ質量(g)85規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1セット
3日以内出荷
DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線