カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-12」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DG-012 ドリーミーメッシュグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-012 ドリーミーメッシュグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1双
    6日以内出荷
    メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。ドライビンググローブをモチーフにした操作性の高いモデル。手の甲にメッシュと本革を採用。涼しさと軽量が特徴。手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
    用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ドライビンググローブをモチーフにした操作性が高いデザイン。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
  • 小形差圧計 70Φ 形番:DG12 長野計器

    小形差圧計 70Φ 形番:DG12

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
    用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBRケース形状立型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-5~45奥行(mm)43規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)外径(Φmm)70精度±3%FS縦(mm)96測定流体腐食性のない気体
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ロンググリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ロンググリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
  • MC9S12DG128CPVE NXP

    MC9S12DG128CPVE

    NXP
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
    用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    729税込802
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • 木工ドリル(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
    用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)3.5
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    9,829税込10,812
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 コードレスボードカッタ CK12DG HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスボードカッタ CK12DG

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ターミナル形状図番17
  • ラチェットレンチ ライト SK11

    ラチェットレンチ ライト

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
  • 木工ドリル(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • ウェアラブルLEDディスプレイ Flex sign anode

    ウェアラブルLEDディスプレイ

    Flex sign anode
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
    付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
  • 9.0mm ステム型カップリング エスコ

    9.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
  • カードスイッチ 東芝ライテック

    カードスイッチ

    東芝ライテック
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューホワイト電源15A-300V
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(6件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • フ ッ ク(ステンレス) エスコ

    フ ッ ク(ステンレス)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
  • 1/2sqx12mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx12mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    370税込407
    1ケース(2セット)
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数は2個入りです。
    材質エラストマー樹脂
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M12x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-12全長(mm)55サイズM12質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)195刃厚(mm)3.5
  • IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅 I-VALUE

    IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅

    I-VALUE
    459税込505
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
    材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
  • 専用アームバンド Flex sign anode

    専用アームバンド

    Flex sign anode
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    全長(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    99,980税込109,978
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。
    材質定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.1
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
  • レーシングパンツ ウォーム DFG(ディーエフジー)

    レーシングパンツ ウォーム

    DFG(ディーエフジー)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    レース時のハードな動きに対応した、モトクロスパンツ用インナーパンツ。寒い時期でも快適なオフロードライディングができるように、蓄熱保温素材を採用したあたたかいウォームバージョン。体温の低下を抑え、冬季のライディングをサポート。
    材質ポリエステル/スパンデックス