カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「dg-203」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイフロイルグリース ダイキン工業ダイフロイルグリースダイキン工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(50g)
当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
189,800税込208,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
腰幕すいか アルファ腰幕すいかアルファ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
スイカ売場やバーベキュー、海水浴グッズ売場にもお勧めです。
材質トロピカル寸法(mm)600×1800
フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドスライド20-37交換用ガイドタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7105長さ(mm)351
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。大量のアーク光が発生する場合に最適なダークグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35ダークグリーンタイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
62,980税込69,278
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
スピード用ゴーグルレンズ DFGスピード用ゴーグルレンズDFG
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
ティアオフ装着用ピン付 レース用レンズ 2層構造のくもりに強いレンズ UV380 (90%以上UVカット) アンチスクラッチ加工(表面) スーパーアンチフォグ加工(裏面)
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.61MB) 展開図46(0.63MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.62MB) 展開図50(0.6MB)図解NoJC263DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、LBC264UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2402U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB247VG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2201EG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2400LT エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKB2202EG リコイルスタータ部品_No.10、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37、JC203DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BCT233 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC232SNL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、BC233SG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、DB233D B エンジン キャブレータなど
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称クランプ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.27、BC230MG エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.58、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランプ_No.62、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.20、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.56、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クランプ_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダなど
デスクパネル デスクフロント用 トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用トヨスチール(トヨセット)
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷
50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。
用途50Xデスク フロント用適合50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚高さ(mm)330奥行(mm)29
低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HV仕様三菱電機
64,980税込71,478
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応