カテゴリ

  • 制御機器(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • バイク部品(31)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-x」の検索結果

関連キーワード
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック耳金付DG用ホルダアダプタ DGーXカネテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応SLIK(スリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
スタンドポッド スマホ対応 5段式 Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。 脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。
質量(g)960段数5段全高(mm)1725最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)595パイプ寸法(mm)24縮長(mm)600
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX213SMC(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212DSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX224D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX224DSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX223D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX223DSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX234D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX234DSMC
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
ガスケット セット エンジン (8DGX) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DGX)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX214 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX214SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
750mm 充電式ヘッジトリマ マキタ750mm 充電式ヘッジトリママキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(kg)3.6電源(V)直流18刃長(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143有効長(mm)700電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX242SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
18ミリ充電式ハンマドリル HR181D マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR181Dマキタ
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX262 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX262SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体
18ミリ充電式ハンマドリル HR182D マキタ18ミリ充電式ハンマドリル HR182Dマキタ
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(D) C37