カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,998)
  • バイク純正部品(2,277)
  • 自動車純正部品(1,311)
  • 作業工具(1,030)
  • 制御機器(1,026)
  • パソコン/周辺機器(974)
  • トラック純正部品(825)
  • 油圧機器・油圧ホース(777)
  • 空調・照明・電設資材(702)
  • オフィス家具(567)
  • バイク部品(471)
  • FA担当者のオススメ新商品(469)
  • 測定用品(445)
  • 電気材料(440)
  • 切削工具(432)
  • メカニカル部品(284)
  • 科学研究・開発用品(260)
  • 農業機械(253)
  • 建築金物(235)
  • 家電(222)
  • 物流用品(215)
  • 作業服(197)
  • 電動工具(174)
  • 事務用品(171)
  • バッテリー・電装(167)
  • 自動車補修部品(164)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(154)
  • 農業・園芸資材(145)
  • 建材・エクステリア(141)
  • 安全保護具(137)
  • 学童・教育用品(136)
  • 店舗什器・備品(130)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • カー用品(108)
  • 機構部品(106)
  • タイヤ・足回り(103)
  • 溶接用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 自転車部品(89)
  • 完成車(87)
  • フォークリフト・産機・建機用品(79)
  • 研磨材(75)
  • 厨房用品(64)
  • 清掃用品(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 保管用品(53)
  • 安全用品(49)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • 卓上消耗品(45)
  • 梱包用品(44)
  • 日用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 空圧工具(32)
  • 防犯用品(31)
  • 防災用品(31)
  • 手袋(31)
  • 医療(26)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 介護用品(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 安全標識(12)
  • テープ(11)
  • 塗料(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 農具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 理美容(8)
  • 住設機器(8)
  • エンジン工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 進物(1)

「dg」の検索結果

関連キーワード
28,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプロン DG902 クロダルマエプロン DG902クロダルマ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
イベントやアウトドアなどさまざまなシーンをお洒落に演出。 多彩で便利な大容量ポケット付き。
サイズF混率(%)綿100
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から41日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴム
ジャンボ(DG) 花岡車輌ジャンボ(DG)花岡車輌
47,980税込52,778
1台
当日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(2本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
DGコーナーガード 3M(スリーエム)DGコーナーガード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。イエロー幅(mm)50(内寸の一辺)長さ(m)1厚さ(mm)16質量(kg)1.2トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型
耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック耳金付DG用ホルダアダプタ DGーXカネテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテックΦ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6カネテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ東洋バルヴ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6 カネテックアリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6カネテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000) ノガ標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000)ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴムダイナギアソウル DG-3000弘進ゴム
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から6日以内出荷
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。 肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
DG金具 カネテックDG金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
フラッシュライト Gシリーズ 004DG GENTOSフラッシュライト Gシリーズ 004DGGENTOS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本電球の種類LED特殊用途防沫仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池トラスコ品番779-7966寸法(mm)Φ16.2×142.4質量(g)60(電池含む)全光束(Lm)18光源Φ5mm白色LED×1灯連続点灯時間約8時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)18明るさ(Lm)18実用点灯時間約8時間照射距離(m)17
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBDOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKDDGシリーズ ガス用圧力スイッチCKD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
DG用ナイロンディスク パオックDG用ナイロンディスクパオック
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。
用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。適合機種DG-100SPA砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
MC33151DG ON SEMICONDUCTORMC33151DGON SEMICONDUCTOR
369税込406
1個
翌々日出荷
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ドラムグラブ DG-10RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用トラスコ品番819-5501質量(kg)8寸法H(mm)315基本使用荷重(t)1寸法D(mm)48
MC12093DG ON SEMICONDUCTORMC12093DGON SEMICONDUCTOR
879税込967
1個
翌々日出荷
ブラケット オーディオ (DG) MAZDA(マツダ)ブラケット オーディオ (DG)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ダンディスチール ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(DG)花岡車輌(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
RUGGED ドリンク DG 槌屋ヤックRUGGED ドリンク DG槌屋ヤック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。 キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
ダークグレー
RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ DG槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレーLED色ランタンイエロー
ダブルアップDG BASF(ビーエーエスエフ)ダブルアップDGBASF(ビーエーエスエフ)
15,980税込17,578
1袋(225g)
当日出荷
ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。 少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。 DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分シクロスルファムロン66.00%性状類白色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)20766毒劇区分普通物適合雑草畑地一年生広葉雑草農耕地/非農耕地農耕地用
ホーン エレクトリック (DG) MAZDA(マツダ)ホーン エレクトリック (DG)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
W DG突/ホルダ イスカルW DG突/ホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
DG用サンディングペーパディスク パオックDG用サンディングペーパディスクパオック
679税込747
1パック
翌々日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。適合機種DG-100SPAセット内容サンディングペーパー×5砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
DG3572DWRKBC4 Koyo(光洋シーリングテクノ)DG3572DWRKBC4Koyo(光洋シーリングテクノ)
799税込879特価
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番09262-35031・09262-35037・43215-4A00A・9S9T-23-5031・09262-35037-000・09262-35031-000・09262-35001
チップ XPMT-DG タンガロイチップ XPMT-DGタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DG-N 20-DG-Nシリーズ東洋バルヴ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
ラジエーター (B6DG) MAZDA(マツダ)ラジエーター (B6DG)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
DG-100SPA用カーボンブラシ パオックDG-100SPA用カーボンブラシパオック(1件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBMOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
DG409DY-E3 VISHAYDG409DY-E3VISHAY
559税込615
1個
翌々日出荷
ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ東洋バルヴ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
Dg S  ソケット 東亜高級継手バルブ製造Dg S ソケット東亜高級継手バルブ製造
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...