カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,116)
  • FA担当者のオススメ新商品(434)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • バイク部品(98)
  • タイヤ・足回り(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • フォークリフト・産機・建機用品(69)
  • 農業機械(68)
  • 完成車(53)
  • 自転車部品(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(10)
  • SMC(11,490)
  • ホンダ(2,374)
  • RIDGID(日本エマソン)(929)
  • 三菱ふそう(882)
  • MAZDA(マツダ)(522)
  • メディアカバーマーケット(363)
  • Festo(357)
  • ミツビシ(296)
  • エスコ(235)
  • BRIDGE[自動車用品](234)
  • 東芝ライテック(230)
  • イスカル(212)
  • IKO(日本トムソン)(193)
  • 渡辺電機工業(180)
  • エレコム(170)
  • TRUSCO(153)
  • ナイキ(146)
  • SAMTEC(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(247)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg」の検索結果

関連キーワード
1,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JL-DGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-DGスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)1.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCリムバンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    クッションゴム EKタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアーダンパー WFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)3.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~60輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • JL-GCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-GCスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
  • 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィットホース SPLシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
    適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
  • 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターコネクターエルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
  • 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8004GGアダプタ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...