カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,955)
  • 測定用品(87)
  • 自動車純正部品(85)
  • 制御機器(81)
  • 電気材料(67)
  • バイク部品(52)
  • オフィス家具(51)
  • 照明(50)
  • 作業工具(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 切削工具(39)
  • 電動工具(36)
  • 空調・電設資材(35)
  • 物流用品(32)
  • 作業服(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 家電(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 機構部品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 建築金物(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • カー用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • 保管用品(6)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg1」の検索結果

関連キーワード
18,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8DG1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DG1)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(DG1M)リンク セット、モード MAZDA(マツダ)(DG1M)リンク セット、モードMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
Eaton インバータ  DG1可変周波数ドライバ EATON(イートン)Eaton インバータ DG1可変周波数ドライバEATON(イートン)
17,400税込19,140
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DG1可変周波数ドライバ
送給装置部品 YW40DG1TAK ワイヤーガイド 1.2A Panasonic(パナソニック)送給装置部品 YW40DG1TAK ワイヤーガイド 1.2APanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
くっつくキーホルダー KG-DG-1シリーズ TS BIKE[自転車ロック]くっつくキーホルダー KG-DG-1シリーズTS BIKE[自転車ロック]
379税込417
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マグネット内臓
4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
939,800税込1,033,780
1台
4日以内出荷
最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。
用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
シリンダ 1 8DG-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 8DG-11311-01YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8DG-11311-00
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
デジタル聴診棒DG-01 土牛デジタル聴診棒DG-01土牛
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付きトラスコ品番215-2868セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース質量(g)220
カメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガカメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ DAYTONA(デイトナ)DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1双
3日以内出荷
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。
仕様タッチパネル対応対応シーズン春夏
アンチウィルスグローブ 3DG-01 勝星産業アンチウィルスグローブ 3DG-01勝星産業(1件のレビュー)
799税込879
1双
3日以内出荷
東洋紡㈱開発【ヴァイアブロック】を使用。 繊維上の特定のウイルスを減少させます。 手首を短くしたデザイン性。 15ゲージ薄手タイプ。 タッチパネル対応
用途通勤・通学、防寒対策等材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用グレー入数(双)1機能タッチパネル対応手の平幅(cm)9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド シリンダ 1 8DG-11111-00 YAMAHA(ヤマハ)ヘッド シリンダ 1 8DG-11111-00YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 8DG-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 8DG-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
Hobby Motor with Encoder - Metal Gear DG01D-E SPARKFUNHobby Motor with Encoder - Metal Gear DG01D-ESPARKFUN
3,998税込4,398
1個
欠品中
DescriptionThe DG01D-E is a single hobby motor with a hall speed encoder. This motor requires a voltage between 3-9V, has a gearbox ratio of 1:48 and a speed of 90RPM at 4.5V. The voltage between positive and negative is determined according to the po
アズワン品番67-0426-36
使い捨てハイブリッド手袋(100枚入) TRUSCO使い捨てハイブリッド手袋(100枚入)TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1箱(100枚)
当日出荷
プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋ですアレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
用途手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。厚さ(mm)約0.08ブルー入数(枚)100全長(cm)23粉有無粉なし
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デプスゲージ モノタロウデプスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
Drag Specialties BRAKE ROTOR DISKLE BK | DG001FTKAB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BRAKE ROTOR DISKLE BK | DG001FTKABDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
83,980税込92,378
1個
36日以内出荷
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダーHARD HEAD(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間20分
グラフイツク 1 1DG-28391-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 1DG-28391-00YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
アダプタ ジョプラックスアダプタジョプラックス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
質量(g)7適合流体エアー
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
スイッチカバーL(WW) 東芝ライテックスイッチカバーL(WW)東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
ニューホワイト色
電子点灯管FE1E ELPA電子点灯管FE1EELPA(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
慶弔筆ペンかぶら 呉竹慶弔筆ペンかぶら呉竹
299税込329
1本
当日出荷
にぎりやすいかぶら筆タイプ。通気性キャップ。インクジェット紙対応筆ペン
用途慶事と弔事を1本で、イラスト・挿絵などにも。インク色うす墨・墨長さ(mm)192サイズ6号径(Φmm)11商品タイプ本体線の太さ軟筆
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ジョプラ用嵐ノズル SK11ジョプラ用嵐ノズルSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
鉛筆シャープ コクヨ鉛筆シャープコクヨ(20件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
g10特集