カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「dg116」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTB

    OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA

    NTB
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
    用途93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5
  • OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTB

    OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA

    NTB
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
    用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
  • ラウンドシート 父の日イメージ アルファ[販促]

    ラウンドシート 父の日イメージ

    アルファ[販促]
    1,598税込1,758
    1枚
    9日以内出荷
    夏POPの「父の日・黄色いバラ」
    材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)60×180
  • ラウンドシート 父の日イメージ(防炎加工) アルファ[販促]

    ラウンドシート 父の日イメージ(防炎加工)

    アルファ[販促]
    2,198税込2,418
    1枚
    9日以内出荷
    夏POPの「父の日・黄色いバラ」
    材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)60×180
  • 日産専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    13,980税込15,378
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

    OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA

    NTB
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
    用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
  • OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

    OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA

    NTB
    319税込351
    1個
    13日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
    用途93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5