カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「dg203」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイフロイルグリース ダイキン工業ダイフロイルグリースダイキン工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(50g)
当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
55,980税込61,578
1個
当日出荷から112日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)OWON(オウオン)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
腰幕すいか アルファ腰幕すいかアルファ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
スイカ売場やバーベキュー、海水浴グッズ売場にもお勧めです。
材質トロピカル寸法(mm)600×1800
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドスライド20-37交換用ガイドタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7105長さ(mm)351
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御富士電機機器制御 漏電遮断器富士電機機器制御
61,980税込68,178
1個
22日以内出荷
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
62,980税込69,278
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
スピード用ゴーグルレンズ DFG(ディーエフジー)スピード用ゴーグルレンズDFG(ディーエフジー)
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ティアオフ装着用ピン付 レース用レンズ 2層構造のくもりに強いレンズ UV380 (90%以上UVカット) アンチスクラッチ加工(表面) スーパーアンチフォグ加工(裏面)
非常灯DL200形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1750光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL200形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1780光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
図解NoJC263DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、LBC264UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2402U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB247VG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2201EG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2400LT エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKB2202EG リコイルスタータ部品_No.10、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37、JC203DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BCT233 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC232SNL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、BC233SG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、DB233D B エンジン キャブレータなど
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称クランプ図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.27、BC230MG エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.58、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランプ_No.62、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.20、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.56、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クランプ_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダなど
デスクパネル デスクフロント用 トヨスチール(トヨセット)デスクパネル デスクフロント用トヨスチール(トヨセット)
59,980税込65,978
1台
31日以内出荷
50Xシリーズデスク専用デスクパネルです。
用途50Xデスク フロント用適合50Xシリーズデスク専用 H330 デスクパネル材質/仕上木製、MDF芯材、布張り、29mm厚高さ(mm)330奥行(mm)29
低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HV仕様三菱電機
84,980税込93,478
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応