カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 制御機器(63)
  • 測定用品(56)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(39)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 機構部品(15)
  • 電動工具(14)
  • カー用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 研磨材(10)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「dg3」の検索結果

関連キーワード
795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット セット エンジン (8DG3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DG3)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 子機付き電話機 シャープ

    子機付き電話機

    シャープ(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
    ホワイト系質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
  • DG-003 カーボンメッシュグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-003 カーボンメッシュグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股にはストレッチ素材を採用することで、ソフトな装着感で通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。 カーボンナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
    仕様タッチパネル対応対応シーズン春夏
  • アリゲータクリップ 三和電気計器

    アリゲータクリップ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
    種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスゲージ モノタロウ

    デプスゲージ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。
    用途深さ計測目量(mm)0.05器差(mm)±0.05ベース寸法(mm)100×8.5竿寸法(mm)10×4.5
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 面付127丁番 キンマツ

    面付127丁番

    キンマツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • アンチウィルスグローブ 3DG-01 勝星産業

    アンチウィルスグローブ 3DG-01

    勝星産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    3日以内出荷
    東洋紡㈱開発【ヴァイアブロック】を使用。 繊維上の特定のウイルスを減少させます。 手首を短くしたデザイン性。 15ゲージ薄手タイプ。 タッチパネル対応
    用途通勤・通学、防寒対策等材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用グレー入数(双)1機能タッチパネル対応手の平幅(cm)9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 森清化工

    Oリング

    森清化工(13件のレビュー)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • OM-711 DG 3L コットンメカニックスーツ 90792-M0123 YAMAHA(ヤマハ)

    OM-711 DG 3L コットンメカニックスーツ 90792-M0123

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業

    ガラス棚板(店舗、ショーケース用)

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質強化ガラス
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    729税込802
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • 独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ用パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど材質アルミ質量(g)240使用温度(℃)5~60使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3
  • セフティゴーグル SK11

    セフティゴーグル

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    規格品JIS規格品
  • LED電球 G形 オーム電機

    LED電球 G形

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 超硬カッター ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッター

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリ取りなどの研削用に最適です。
    材質超硬
  • クールダイヤ 32.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 32.0

    ミヤナガ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • スリッパ スマートバリュー

    スリッパ

    スマートバリュー
    19,980税込21,978
    1箱(30足)
    当日出荷から4日以内出荷
    定番のレザー調スリッパ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PVCサイズ(cm)26.5(内寸)機能抗菌高さ(cm)(かかと)約3.0靴タイプスリッパ
  • 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)

    真空断熱マグカップ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段使いに最適なマグカップ ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き 割れないから安心
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン本体質量(g)200保冷効力(℃)8以下(1時間)
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • セフティハードゴーグル SK11

    セフティハードゴーグル

    SK11
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用 ハイロジック

    お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用

    ハイロジック
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    直径(Φmm)(手すり)35×28
  • ハイブリッドミニ用ケース 三和電気計器

    ハイブリッドミニ用ケース

    三和電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現場に最適なベルトポーチ付き。
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    769税込846
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • エアマイクログラインダー PROMOTE(プロモート)

    エアマイクログラインダー

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない排気方式
    用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番162-5110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
...