カテゴリ
- 事務用品(10)
- 安全標識(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 厨房用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
「dgs-210」の検索結果

ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)
ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から9日以内出荷ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用
ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
カッティングシートA4版
中川ケミカル(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-230
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
カッティングシート791
中川ケミカル(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7415材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450質量(kg)2色ブラック取付方式粘着剤長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
マーキングフィルム カッティング用
(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
リタック(転写用)シート
中川ケミカル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に。材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.05色無色透明
カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用
ローランドディー.ジー.¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
カラーカッティングシート
住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。材質ポリエチレン
デジタル管楽器 Aerophone GO エアロフォン ブラック AE-05
ローランド¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷新しいデジタル楽器Aerophone の基本コンセプトはそのままに、もっと手軽に、もっと自由に、演奏を楽しめるAerophone GO が登場。 コンパクトな本体にAerophone の魅力を凝縮したモデルです。 キー配列はAE-10 同様サックスに準拠、女性やお子様でも使いやすいサイズを実現しました。4 種類のサックス音色をはじめ、フルート、ヴァイオリン、パーカッションなど11 音色を搭載。 Bluetooth R 対応の専用アプリを接続すれば、演奏の楽しさがさらに広がります。 ヘッドホンでの使用はもちろん、コンパクトながらも内蔵スピーカーを装備し電池駆動にも対応。 いつでもどこでも自由に演奏できるデジタル管楽器です。 1. コンパクトな本体に、サックスに準拠したキー配列を装備。新たにHigh F# キーを採用。 2. リード構造の専用マウスピースは、ビブラートやピッチ・コントロールなど、管楽器特有の演奏表現が可能。 3. 4 種類のサックス、フルート、ヴァイオリン、トランペットなど厳選された11 音色搭載。アプリを活用すれば、さらに50 音色の演奏が可能。 4. 内蔵スピーカー、ヘッドホン端子を装備し、電池駆動に対応。いつでもどこでも演奏が楽しめます。 5. Bluetooth R 機能を搭載。専用無料アプ「Aerophone GO Plus」「Aerophone GO Ensemble」を使って、さらに広がる楽しさ。付属品取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、マウスピース・キャップ、ネック・ストラップ、専用ハンド・キャリー・バッグ、バンド、USBケーブル(電源用(Type A), データ通信用(マイクロB), データ通信用(Type C))色ブラック質量(g)454種類音源:PCMシンセ、音色数:11電源USB ACアダプター(別売)、充電式ニッケル水素電池単3形(別売) × 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×78×454機能エフェクト:リバーブ、コントローラー:ブレス・センサー、バイト・センサー、演奏キー、オクターブ・キー、サム・ボタン、トーン・ノブ、トランスポーズ・ノブ、ボリューム・ノブ消費電流(mA)400キー配列サクソフォン互換キー配列電池寿命充電式ニッケル水素電池: 約10時間 (容量1,900mAh使用時)(使用状態によって異なります)※マンガン乾電池、アルカリ乾電池は使用不可接続端子PHONES/OUTPUT端子(ステレオミニタイプ)、USB COMPUTER端子(マイクロBタイプ、USB MIDI/電源兼用)スピーカー2.8cm×1、1.5W×1BluetoothVer4.2対応コーデックSBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応)対応プロファイルA2DP(オーディオ)、GATT(MIDIoverBluetoothLowEnergy)
DGS-1210-28MP ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)
D-LINK¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。










![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)

![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)





![ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177594-220513-02.jpg)