カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「dh-026」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキパッド(DH) Vesrahディスクブレーキパッド(DH)Vesrah(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
合体工具セット35点セット エンジニア合体工具セット35点セットエンジニア
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
(DH4)ブラインドリベツト3.2K4431 スバル(DH4)ブラインドリベツト3.2K4431スバル
219税込241
1個
5日以内出荷
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F 安田指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F安田
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット安田
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット安田
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
939税込1,033
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
21,838税込24,022
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
コビーズ 1/4Rハイスツール 580W580D650H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 1/4Rハイスツール 580W580D650H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×650グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きR グリップ肘 MK18 1260W600D750H クリームホワイト 張り分けあり/グリップ肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きR グリップ肘 MK18 1260W600D750H クリームホワイト 張り分けあり/グリップ肘オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
埋込用エンドキャップ Panasonic(パナソニック)埋込用エンドキャップPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
用途100Vダクトを埋込施工する場合の端末閉そく用部品です。
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製