カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dh-12c-r」の検索結果

黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ