カテゴリ
- 自動車純正部品(132)
- バイク純正部品(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- 自動車補修部品(16)
- 農業機械(11)
- 安全標識(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(128)
- ホンダ(118)
- SMC(114)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- エスコ(10)
- 石川金属(4)
- アルインコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- KSフィルター(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- 制研化学工業(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- ヤマヒロ(2)
- GGM(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fj30」の検索結果

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ30
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷サイズ30取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ベーン形式(D) ダブルベーン揺動角度(°)(100) 100
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FJ30)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷サイズ30取付支持形式(F) フランジ形揺動角度(180) 180°軸(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(700個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(50本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥7,498税込¥8,2481箱(700個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
アルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅
アルインコ¥719~税込¥791~1個当日出荷じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
人工鼻 トラキライフII 人工鼻
GGM1箱(25個)当日出荷自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL)材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ)容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000抵抗0.32cmH2O(30L/min)アズワン品番8-5721-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000一般的名称気管切開患者用人工鼻医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アルミじゅうたん押えコーナーカバー入隅
アルインコ¥719~税込¥791~1個当日出荷じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
ステンレスケータイフードジャー
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷落ち着いたシンプルなデザインのフードジャーです。 温かいスープや汁物はもちろん、サラダやフルーツ、冷たい食べ物にも使用できる保温・保冷両用です。 口が広くて、注ぎやすく、食べやすい設計です。 樹脂製の飲み口でやさしい口あたりです。 パーツが少なく、お手入れが簡単です。 ランチに大活躍の1週間分のレシピ付きです。材質本体内びん:ステンレス鋼、本体胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せんカバー:ステンレス鋼、せん:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
真空パッド ZP3-T
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ
GGM1箱(25個)6日以内出荷静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
折りたたみ式ケーブルジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ
HARIO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から12日以内出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
Z Series(ZP3-T035)
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ30
真空パッド (ZPT10B~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ジョギングマシン 保護マット付き
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16B~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR32U~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPT32U~)
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
...