カテゴリ
- 電気材料(20)
- 切削工具(14)
- 厨房用品(12)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 貝印(15)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 利休信楽(3)
- イワタツール(2)
- SMC(2)
- 協育歯車(2)
- 京セラ(2)
- 東日製作所(2)
- スバル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dh-27」の検索結果

液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-LCW27DH取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-LCW27DHタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
抜止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
引掛コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
ハンガー (ボルト無し)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。質量(kg)0.03
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05色クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05色クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
キッチンペーパーで油引き
貝印¥469税込¥5161個翌々日出荷キッチンペーパーを挟んで使える油引きセット。使い終わったら捨てられるので便利。片付け簡単でいつでも清潔。卓上使いに便利なたこ壺型受け皿付き。たこ焼きのほかホットケーキやクレープなど薄く油をひく料理にも便利。材質シリコーンゴム/ポリプロピレン(とめ具/受け皿)材質(本体)ABS樹脂質量(g)48寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×95×38アズワン品番65-1220-25
猫の計量カップ
貝印¥519~税込¥571~1個翌々日出荷ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
ファクトライン30本体
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。仕様4P30A300V・E付色クリームグレイ適合規格(PS)E
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31色クリームグレイ適合規格(PS)E
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
ねこのやわらかまな板
貝印¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷包丁の刃に優しい、エラストマー素材のシートまな板。1cm刻みの足跡マークが付いているので、食材を切る際の目安にできます。シリーズの包丁・フルーツナイフとおそろいのデザインになっています。日本製。材質本体/熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)色ウォームグレー質量(g)126寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×300×2
Nyammy ねこのしゃもじ
貝印¥379税込¥4171個4日以内出荷ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。 ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。寸法(mm)190×77×12質量(g)37アズワン品番65-1220-18
Nyammy キッチンハサミ
貝印¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ネコがちょこんと座ったシルエットをモチーフにしたキッチンハサミです。しっかり握れるエラストマー製のハンドルと食材が滑りにくいセレーション付きの刃で、調理をばっちりサポート。マグネット付き収納ケースが付属します。※左右の刃は分解出来ません。材質18-8ステンレススチール寸法(mm)171×73×17色ウォームグレー
Nyammy こねこのしゃもじ
貝印(1件のレビュー)¥339税込¥3731個4日以内出荷ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。用途ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。材質ポリプロピレン寸法(mm)165×66×12
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥57,980~税込¥63,778~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
Nyammy ピーラー
貝印¥899税込¥9891個6日以内出荷ネコがちょこんと座ったシルエットをモチーフにしたピーラーです。便利な芽取りはもちろん、裏側は薬味おろしに使えます(おろし金の形もネコなんです!)ネコ耳のぼうし型カバー付きで、収納時の安全性を高めています。材質刃部/ステンレス刃物鋼、本体/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)色ウォームグレー高さ(mm)11質量(g)28縦(mm)130横(mm)82
ねこのもちあみ
貝印¥548税込¥6031個翌々日出荷おもちなどの食材がこびりつきにくく、冷凍食品の解凍にも使えます。〈使い方〉1.おもちを水にくぐらせ、もちあみの上に置きます。 2.そのまま電子レンジに入れ加熱します。 3.つきたてのようなおもちの出来上がり!材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)質量(g)約55本体寸法(mm)約190×180×20
Nyammy スライサー
貝印¥769税込¥8461個6日以内出荷スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)寸法(mm)230×90×11色ウォームグレー