カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-29」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    819税込901
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • 温湿度センサ ifm electronic

    温湿度センサ

    ifm electronic
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    温度と湿度を手軽に監視し電気設備/制御盤/製造プロセスを保護。ねじまたはレール取付・M12接続によるプラグ&プレイ。データ出力 IO-Link。IO-Linkマスタに接続するだけで自動でパラメータを設定しセンサ交換が簡単
    その他【起動遅延時間】< 1秒材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー質量(g)70外形寸法(mm)140×40×38保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)測定範囲(℃)-40~80精度± 0.3(K)分解能0,1(% RH) / 0.1(K)電源電圧(V)DC 18~30保存温度(℃)-40~85測定範囲(%RH)0~100最大出力1消費電流(mA)13測定原理静電容量式取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)保護機能【逆接続保護】有出力信号IO-Link取付方向垂直, コネクタ側上向き周囲温度(℃)-40~80保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格COM2 (38,4 kBaud)出力数デジタル出力: 1通信インターフェースIO-Link湿度定格精度(%RH)3, (20~80 %RHの範囲)
  • J型打込棒 ハイロジック

    J型打込棒

    ハイロジック
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ロープ固定などに
    材質ユニクロ
  • U型打込棒 ハイロジック

    U型打込棒

    ハイロジック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ロープ固定などに
    材質ユニクロ
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • ユニクロ打込棒 ハイロジック

    ユニクロ打込棒

    ハイロジック
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ロープ固定などに
    材質ユニクロ
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDH

    NACHI(不二越)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) エスコ

    900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    116,100税込127,710
    1台
    3日以内出荷
    仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.5ホワイトタイプ(トレー)A4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030トレー内寸(mm)233×315×69(深型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
  • ホルダ レバー 1 1WD-H2911-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ レバー 1 1WD-H2911-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • レバーホルダアセンブリ (レフト) 1WD-H2910-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバーホルダアセンブリ (レフト) 1WD-H2910-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH イスカル

    チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH

    イスカル
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    チップ交換式ガンドリルホルダーです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ホワイト/ホワイトボード オカムラ(岡村製作所)

    4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ホワイト/ホワイトボード

    オカムラ(岡村製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)480×1520ホワイト/ホワイトボードグリーン購入法適合
  • 4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロスト/ブラック オカムラ(岡村製作所)

    4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロスト/ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1520フロスト/ブラック機能半透明タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
  • 4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ソフトグレー/ブラック オカムラ(岡村製作所)

    4W65ホワイトボードパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ソフトグレー/ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ホワイトボード / パネル素材(裏・下面):ホワイトボード / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ホワイドボード鋼板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)915寸法(mm)480×1520ソフトグレー/ブラック機能ホワイトボードタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
  • 6角軸ダイスホルダー 大西工業

    6角軸ダイスホルダー

    大西工業(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
    用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。材質中炭素鋼(S45C)タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 0424
  • ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター)

    ディスクローター クラウン

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
    用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレスシルバー
  • ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • 操作表示機器 LEDランプ 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ

    富士電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金BA9s/13
  • 兼用面付76丁番 キンマツ

    兼用面付76丁番

    キンマツ
    849税込934
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
  • ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • ネジレスQセット 7点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット 7点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    11,900税込13,090
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5210セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数7点
  • マイキット19点セット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5010セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • マイキットPINK&BLACK19点セット ENGINEER(エンジニア)

    マイキットPINK&BLACK19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401P、DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5012セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DS-401P/プラマイミドルセット、DH-401P/ヘックスミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセット13点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット13点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5008セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-402/ヘックスミドルセット、DBZ-402/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5003セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-402P/ヘックスミドルセット、DBZ-402P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセット13点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット13点セット PINK&BLACK

    ENGINEER(エンジニア)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-403P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-403P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5011セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-403P/ヘックスミドルセット、DBZ-403P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5007セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-401P/ヘックスミドルセット、DBZ-401P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼