カテゴリ
- 切削工具(61)
- メカニカル部品(16)
- 電動工具(15)
- 電気材料(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- 椿本チエイン(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 協育歯車(5)
- TRUSCO(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- MARUTO(大久保製作所)(4)
- 関西工具製作所(4)
- GLOBE(旧堀内製作所)(4)
- 大見工業(2)
- ベン(2)
- 修理(2)
- サンユーテック(2)
- コバルテック(2)
- アルインコ(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- 大西工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dh-38」の検索結果

DH-38 段差フック38
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷バラシ防止効果抜群のスイミングフック。オフショアシーバスのジグに使用したり、キャスティングジグで小型回遊魚に使用すると著しくバラシが減ります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
ダイスハンドル(鉄製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
複合材用デュアル・ホールカッター セット
大見工業¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から5日以内出荷特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
乾電池ケース
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
乾式ハンドコアドリル38mm
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)38
乾式ハンドコアドリル38mm
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径38mmを穿孔
CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から6日以内出荷CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。用途ダイス加工用
アイビル DHセラミックアイロン
AIVIL¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
エスコ¥94,900税込¥104,3901台当日出荷仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)38色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43
ダイスホルダー 固定タイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から6日以内出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。用途ダイス加工用
スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連
オカムラ(岡村製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面はほのかな透け感あるアクリル製、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。色フロストフレーム色シルバー
コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150
サンドビック¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
施工セット DH3-8施工セット
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ドライホットプラス専用部材セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1メーカー商品コード501958
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)30
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEAD
イスカル¥75,980税込¥83,5781本6日以内出荷から29日以内出荷DR-RHドリル用交換式ドリルヘッドです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸ダイスホルダー
大西工業(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。材質中炭素鋼(S45C)タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 0424