カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 農業機械(45)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-19」の検索結果

193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤ インプット 4TH 19T 13262-0392 Kawasaki

    ギヤ インプット 4TH 19T 13262-0392

    Kawasaki
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450D8F
  • ギヤ インプット 5TH 19T 13262-0374 Kawasaki

    ギヤ インプット 5TH 19T 13262-0374

    Kawasaki
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX600P7F
  • ギヤ インプット 4TH 19T 13262-0849 Kawasaki

    ギヤ インプット 4TH 19T 13262-0849

    Kawasaki
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450FCF
  • ギヤ インプット 5TH 19T 13262-0710 Kawasaki

    ギヤ インプット 5TH 19T 13262-0710

    Kawasaki
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13262-0710代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
  • ギヤ アウトプット 4TH 19T 13262-0854 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 19T 13262-0854

    Kawasaki
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450FCF
  • ギヤ アウトプット 4TH 19T 13262-0445 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 19T 13262-0445

    Kawasaki
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX450A8F
  • ギヤ,アウトプツト4TH,19T  13262-1563 Kawasaki

    ギヤ,アウトプツト4TH,19T 13262-1563

    Kawasaki
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1563
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&21 13262-0891 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&21 13262-0891

    Kawasaki
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000JBF
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&20 13262-0665 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&20 13262-0665

    Kawasaki
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000E9F
  • (I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&21 13262-0288 Kawasaki

    (I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 19T&21 13262-0288

    Kawasaki
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000D6F
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • タンクパッド PURE ブラックMT-TH019PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド PURE ブラックMT-TH019PB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    1個
    欠品中
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH019PB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD CBR1000RR 12- ピュアブラック。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 12-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ピュア ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR (12-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ピュア ブラック備考HONDA CBR1000RR (12-24)タイプTank Pad
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキング可ネスティング可
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)59.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • ブッシュ TOTO

    ブッシュ

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 蓋 TOTO

    蓋

    TOTO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • ナット TOTO

    ナット

    TOTO
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スピンドルガイド TOTO

    スピンドルガイド

    TOTO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • MEGAタッチ 十川産業

    MEGAタッチ

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
    用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
  • 継手 TOTO

    継手

    TOTO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スペーサー TOTO

    スペーサー

    TOTO
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • microUSBケーブル 充電専用 多摩電子
    ブラック
    ホワイト

    microUSBケーブル 充電専用

    多摩電子
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
    材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル長(cm)約90ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地) オチアイ

    E形止め輪 Eリングホルダー(ETホルダー・Aタイプ)(鉄/生地)

    オチアイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理生地
  • ソケット TOTO

    ソケット

    TOTO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ押え TOTO

    バルブ押え

    TOTO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストッパー TOTO

    ストッパー

    TOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パッキンガイド TOTO

    パッキンガイド

    TOTO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • リング TOTO

    リング

    TOTO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • キャップ TOTO

    キャップ

    TOTO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 塞蓋 TOTO

    塞蓋

    TOTO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷