カテゴリ

  • 農業機械(154)
  • 切削工具(47)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-50」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • 部品 ハンマドリル DH50MB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH50MB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    959税込1,055
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    部品名称ストップカーボンブラシ(2入)形状図番108
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 鉄リングキャッチ ハイロジック

    鉄リングキャッチ

    ハイロジック(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質スチール
  • (DH5)サークリップ 50X2 スバル

    (DH5)サークリップ 50X2

    スバル
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
    用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)

    篠原電機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO

    ダイスハンドル(鉄製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
  • ダイスハンドル TONEX

    ダイスハンドル

    TONEX
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプダイス用
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)

    篠原電機
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック 20本パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABS取付穴(mm)12×19.5
  • 高級ダスター刷毛 宮谷製作所

    高級ダスター刷毛

    宮谷製作所
    699税込769
    1本
    当日出荷
    チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。 毛先が細く、細かなチリなどの清掃に! 毛質が柔らかく扱い易くなっております。
    用途チリ掃除・清掃刷毛として
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー

    コンバム(旧:妙徳)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)65
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • だるま表紙 #500 A3判用 100枚 ゴークラ

    だるま表紙 #500 A3判用 100枚

    ゴークラ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1包(100枚)
    当日出荷
    サイズA3
  • だるま表紙 #500 A4判用 100枚 ゴークラ

    だるま表紙 #500 A4判用 100枚

    ゴークラ
    2,598税込2,858
    1包(100枚)
    当日出荷
    サイズA4
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]

    610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:黄銅、AES樹脂
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
  • ボード用ディスプレイフック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック

    メイワパーツ
    2,198税込2,418
    1セット(200本)
    5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABSホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W)

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類W
  • PBコイルスクレーパ 大阪魂

    PBコイルスクレーパ

    大阪魂
    29,634税込32,597
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    重量用リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
  • トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
    用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
  • だるま表紙 #500 美濃判用 100枚 ゴークラ

    だるま表紙 #500 美濃判用 100枚

    ゴークラ
    3,998税込4,398
    1包(100枚)
    翌々日出荷
    サイズ美濃判
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
  • エキスパンション Panasonic(パナソニック)

    エキスパンション

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • デザインフック エスディアイ

    デザインフック

    エスディアイ
    489税込538
    1個(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    貼ってはがしてなんどでも繰り返し使えるインテリアデザインフック はがしあとが残らない!(保護シールをはがすだけですぐに使える) 平らでツルツルした面にしっかり吸着します 水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます
    用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
  • DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    DAILY FIT MASKに、なめらかな肌触りで息がしやすいフィルターを採用した新シリーズが登場します。口元なめらか不織布シートを採用。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)肌に触れる部分には、口元なめらか不織布シートを使用し、やわらかさを実現しました。息快適フィルターを採用しているので、捕集性能を保ちながらフィルターの目付を軽くし従来品よりも息がしやすくなりました。(メーカー製品比)ふんわりやさしい幅広耳ひも6mmを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策ホワイトサイズふつう
  • セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)

    セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
    用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
  • セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) タジマツール(TJMデザイン)

    セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
    用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • アダプタ/モノ MSTコーポレーション

    アダプタ/モノ

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
  • コイルスクレーパー(MDH) 阪上製作所

    コイルスクレーパー(MDH)

    阪上製作所
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応