カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「dh-5219」の検索結果

フードサポートクランプ
OHNO(大野ゴム工業)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)4日以内出荷適合車種ミライース:LA300S/LA310S、ピクシス:エポック LA300A/LA310A、プレオプラス:LA300F/LA310F適合メーカーダイハツ・トヨタ・スバル
フードサポートクランプ
OHNO(大野ゴム工業)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷主な適合純正品番53455-B2170メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種タント/ムーブキャンパス/ウェイク/ハイゼットキャディ/ピクシスメガ/シフォン
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用