カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「dh-sw4kp41bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付きエレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4 出力:1最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1適合規格VCCI クラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 1A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約150(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ